SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

H 11 MM

H 11 MM

H 11 MM BAGUE FENDUE CONIQUE ; NON-RETURNABLE

11MM Bore; 41.275MM Outside Diameter; 31.75MM Length Thru Bore; H Bushing Series; No Keyway; Split Taper Bushing Style

N° de pièce #

1078450

Le numéro de pièce BDI

326961

PRIX
27,06 $ / Chaque

QTÉ

CATÉGORIE
Marque
Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.379
UNSPSC
31171605
EAN
0662289381579
Série de bague
H
Clavette Oui/Non
No
Style de bague
Split Taper
Pouces - Métrique
Metric
Catégorie - BDI
Bushing
Groupe produit - BDI
5401
Code de tarif harmonisé
8483.90.10
Nom
Bushing
Chaîne de mots-clés
Shaft
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Numéro article fabricant
H 11 MM
Numéro interne fabricant
1078450
Poids / LB
0.86
Description longue
11MM Bore; 41.275MM Outside Diameter; 31.75MM Length Thru Bore; H Bushing Series; No Keyway; Split Taper Bushing Style
Alésage
0,433 Pouces | 11 Millimètres
Diamètre externe
1,625 Pouces | 41,275 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
1,25 Pouces | 31,75 Millimètres