SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

WS 6-15/16

M X 5-1/8-KW

M X 5-1/8-KW QD BUSHING ; BUSH SIZE M X 5-1/8" BORE

5-1/8" Bore; 6-1/2" Outside Diameter; 6-3/4" Length Thru Bore; M Bushing Series; Keyway; QD Bushing

N° de pièce #

119899

Le numéro de pièce BDI

255795

PRIX
648,21 $ / Chaque

QTÉ

CATÉGORIE
Marque
Nom du Fabricant
RBC BEARINGS
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
14.016
UNSPSC
31171605
EAN
0782475979387
Série de bague
M
Clavette Oui/Non
Yes
Style de bague
QD
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
https://dodgeindustrial.com
Numéro article fabricant
M X 5-1/8 KW
Numéro interne fabricant
119899
Poids / LB
47.8
Description longue
5-1/8" Bore; 6-1/2" Outside Diameter; 6-3/4" Length Thru Bore; M Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Longueur à travers l'alésage
6,75 Pouces | 171,45 Millimètres
Diamètre externe
6,5 Pouces | 165,1 Millimètres
Alésage
5,125 Pouces | 130,175 Millimètres