SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

JAM 15MM

MX115MM

MX115MM QD BAGUE ; QD BAGUE

115MM Bore; 165.1MM Outside Diameter; 171.45MM Length Thru Bore; M Bushing Series; Keyway; QD Bushing

N° de pièce #

114903

Le numéro de pièce BDI

631078

PRIX
648,21 $ / Chaque

QTÉ

CATÉGORIE
Marque
Nom du Fabricant
RBC BEARINGS
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
18.115
UNSPSC
31171605
EAN
0782477295393
Série de bague
M
Clavette Oui/Non
Yes
Style de bague
QD
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
https://dodgeindustrial.com
Numéro article fabricant
MX115MM
Poids / LB
39.9
Description longue
115MM Bore; 165.1MM Outside Diameter; 171.45MM Length Thru Bore; M Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Alésage
4,528 Pouces | 115 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
6,75 Pouces | 171,45 Millimètres
Diamètre externe
6,5 Pouces | 165,1 Millimètres