SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

SK-7/8

N-STL 5 5/8

N-STL 5 5/8 QD BUSHING ; STEEL 5 5/8" BORE

Shaft Bushing; 5-5/8" Bore; 7" Outside Diameter; 8-1/8" Length Thru Bore; N Bushing Series; Keyway; QD Bushing

N° de pièce #

N-STL 5 5/8

Le numéro de pièce BDI

609816

PRIX
1 797,48 $ / Chaque

QTÉ

CATÉGORIE
Nom du Fabricant
MARTIN SPROCKET & GEAR
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
22.155
UNSPSC
31171605
EAN
0697950063959
Série de bague
N
Clavette Oui/Non
Yes
Style de bague
QD
Autres caractéristiques
Keyway on ID | Steel
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
N-STL 5 5/8
Poids / LB
48.8
Description longue
Shaft Bushing; 5-5/8" Bore; 7" Outside Diameter; 8-1/8" Length Thru Bore; N Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Alésage
5,625 Pouces | 142,875 Millimètres
Diamètre externe
7 Pouces | 177,8 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
8,125 Pouces | 206,375 Millimètres