SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

SDM 30MM

P X 5.1875-KW

P X 5.1875-KW QD BUSHING

5-3/16" Bore; 8-1/4" Outside Diameter; 9-3/8" Length Thru Bore; P Bushing Series; Keyway; QD Bushing

N° de pièce #

119984

Le numéro de pièce BDI

257061

PRIX
1 701,56 $ / Chaque

QTÉ

CATÉGORIE
Marque
Nom du Fabricant
RBC BEARINGS
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
43.803
UNSPSC
31171605
EAN
0782475943371
Série de bague
P
Clavette Oui/Non
Yes
Style de bague
QD
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
https://dodgeindustrial.com
Numéro article fabricant
P X 5-3/16-KW
Numéro interne fabricant
119984
Poids / LB
104
Description longue
5-3/16" Bore; 8-1/4" Outside Diameter; 9-3/8" Length Thru Bore; P Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Alésage
5,188 Pouces | 131,775 Millimètres
Diamètre externe
8,25 Pouces | 209,55 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
9,375 Pouces | 238,125 Millimètres