SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

P1 1

P1 1

P1 1 TAPERED BUSHING ; 1" BORE 1-15/16" OD 1.94" LTB

Shaft Bushing; 1" Bore; 1-15/16" Outside Diameter; 1.94" Length Thru Bore; P1 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing

N° de pièce #

P1 1

Le numéro de pièce BDI

609980

PRIX
33,67 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
4
CATÉGORIE
Nom du Fabricant
MARTIN SPROCKET & GEAR
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.59
UNSPSC
31171605
EAN
0697950127668
Série de bague
P1
Clavette Oui/Non
Yes
Style de bague
Split Taper
Autres caractéristiques
Keyway on ID and Key on OD | Optional Sintered Steel - Steel - Ductile Iron
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
P1 1
Poids / LB
1.3
Description longue
Shaft Bushing; 1" Bore; 1-15/16" Outside Diameter; 1.94" Length Thru Bore; P1 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
Alésage
1 Pouces | 25,4 Millimètres
Diamètre externe
1,938 Pouces | 49,225 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
1,94 Pouces | 49,276 Millimètres