SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

R1X48MM

P1 7/8

P1 7/8 ; BAGUE TYPE 1

7/8" Bore; 1-15/16" Outside Diameter; 1.94" Length Thru Bore; P1 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing

N° de pièce #

P1 7/8

Le numéro de pièce BDI

927766

PRIX
31,69 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
1
CATÉGORIE
Marque
Nom du Fabricant
TSUBAKI
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.59
UNSPSC
31171605
EAN
0097039778345
Série de bague
P1
Clavette Oui/Non
Yes
Style de bague
Split Taper
Autres caractéristiques
Keyway on ID and Key on OD | Optional Steel - Stainless Steel
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
P1P
Poids / LB
1.3
Description longue
7/8" Bore; 1-15/16" Outside Diameter; 1.94" Length Thru Bore; P1 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
Diamètre externe
1,938 Pouces | 49,225 Millimètres
Alésage
0,875 Pouces | 22,225 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
1,94 Pouces | 49,276 Millimètres