SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

P3 1 3/8

P3 1 3/8

P3 1 3/8 TAPERED BUSHING ; 1 3/8" BORE MST SERIES

Shaft Bushing; 1-3/8" Bore; 1-15/16" Outside Diameter; 4.44" Length Thru Bore; P3 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing

N° de pièce #

P3 1 3/8

Le numéro de pièce BDI

610189

PRIX
58,85 $ / Chaque

QTÉ

CATÉGORIE
Nom du Fabricant
MARTIN SPROCKET & GEAR
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.908
UNSPSC
31171605
EAN
0697950128771
Série de bague
P3
Clavette Oui/Non
Yes
Style de bague
Split Taper
Autres caractéristiques
Keyway on ID and Key on OD | Optional Sintered Steel - Steel - Ductile Iron
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
P3 1 3/8
Poids / LB
2
Description longue
Shaft Bushing; 1-3/8" Bore; 1-15/16" Outside Diameter; 4.44" Length Thru Bore; P3 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
Longueur à travers l'alésage
4,44 Pouces | 112,776 Millimètres
Alésage
1,375 Pouces | 34,925 Millimètres
Diamètre externe
1,938 Pouces | 49,225 Millimètres