SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

3020/30

PHF TB1210X11MM

PHF TB1210X11MM TAPER BUSHING ; NON-RETURNABLE

Shaft Bushing; 11MM Bore; 47.625MM Outside Diameter; 25.4MM Length Thru Bore; 1210 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing

N° de pièce #

PHF TB1210X11MM

Le numéro de pièce BDI

1279054

PRIX
10,46 $ / Chaque

QTÉ

CATÉGORIE
Marque
Nom du Fabricant
SKF
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.26
UNSPSC
31171605
EAN
7316572608180
Série de bague
1210
Clavette Oui/Non
Yes
Style de bague
Taper Lock
Autres caractéristiques
Keyway on ID
Pouces - Métrique
Metric
Catégorie - BDI
Bushing
Groupe produit - BDI
M02194
Code de tarif harmonisé
8483.90.10.50
Nom
Bushing
Chaîne de mots-clés
Shaft
URL fabricant
Poids / LB
0.41888
Description longue
Shaft Bushing; 11MM Bore; 47.625MM Outside Diameter; 25.4MM Length Thru Bore; 1210 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Alésage
0,433 Pouces | 11 Millimètres
Diamètre externe
1,875 Pouces | 47,625 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
1 Pouces | 25,4 Millimètres