SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

4545-3-3/8

PHF TB4535X115MM

PHF TB4535X115MM TAPER BUSHING ; NON-RETURNABLE

Shaft Bushing; 115MM Bore; 161.925MM Outside Diameter; 88.9MM Length Thru Bore; 4535 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing

N° de pièce #

PHF TB4535X115MM

Le numéro de pièce BDI

1279492

PRIX
138,56 $ / Chaque

QTÉ

CATÉGORIE
Marque
Nom du Fabricant
SKF
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
6.258
UNSPSC
31171605
EAN
7316572610688
Série de bague
4535
Clavette Oui/Non
Yes
Style de bague
Taper Lock
Autres caractéristiques
Keyway on ID
Pouces - Métrique
Metric
Catégorie - BDI
Bushing
Groupe produit - BDI
M02194
Code de tarif harmonisé
8483.90.10.50
Nom
Bushing
Chaîne de mots-clés
Shaft
URL fabricant
Poids / LB
20.06207
Description longue
Shaft Bushing; 115MM Bore; 161.925MM Outside Diameter; 88.9MM Length Thru Bore; 4535 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Alésage
4,528 Pouces | 115 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
3,5 Pouces | 88,9 Millimètres
Diamètre externe
6,375 Pouces | 161,925 Millimètres