SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

TL4535 4-3/16

PHF TB5040X110MM

PHF TB5040X110MM TAPER BUSHING ; NON-RETURNABLE

Shaft Bushing; 110MM Bore; 177.8MM Outside Diameter; 101.6MM Length Thru Bore; 5040 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing

N° de pièce #

PHF TB5040X110MM

Le numéro de pièce BDI

1279516

PRIX
210,58 $ / Chaque

QTÉ

CATÉGORIE
Marque
Nom du Fabricant
SKF
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
9.46
UNSPSC
31171605
EAN
7316572563519
Série de bague
5040
Clavette Oui/Non
Yes
Style de bague
Taper Lock
Autres caractéristiques
Keyway on ID
Pouces - Métrique
Metric
Catégorie - BDI
Bushing
Groupe produit - BDI
M02194
Code de tarif harmonisé
8483.90.10.50
Nom
Bushing
Chaîne de mots-clés
Shaft
URL fabricant
Poids / LB
27.02867
Description longue
Shaft Bushing; 110MM Bore; 177.8MM Outside Diameter; 101.6MM Length Thru Bore; 5040 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Longueur à travers l'alésage
4 Pouces | 101,6 Millimètres
Alésage
4,331 Pouces | 110 Millimètres
Diamètre externe
7 Pouces | 177,8 Millimètres