SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

PHF TB3535X35MM

PHF TB5050X120MM

PHF TB5050X120MM TAPER BUSHING ; NON-RETURNABLE

Shaft Bushing; 120MM Bore; 177.8MM Outside Diameter; 127MM Length Thru Bore; 5050 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing

N° de pièce #

PHF TB5050X120MM

Le numéro de pièce BDI

1279533

PRIX
239,75 $ / Chaque

QTÉ

CATÉGORIE
Marque
Nom du Fabricant
SKF
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
9.88
UNSPSC
31171605
EAN
7316572610329
Série de bague
5050
Clavette Oui/Non
Yes
Style de bague
Taper Lock
Autres caractéristiques
Keyway on ID
Pouces - Métrique
Metric
Catégorie - BDI
Bushing
Groupe produit - BDI
M02194
Code de tarif harmonisé
8483.90.10.50
Nom
Bushing
Chaîne de mots-clés
Shaft
URL fabricant
Poids / LB
33.46617
Description longue
Shaft Bushing; 120MM Bore; 177.8MM Outside Diameter; 127MM Length Thru Bore; 5050 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Alésage
4,724 Pouces | 120 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
5 Pouces | 127 Millimètres
Diamètre externe
7 Pouces | 177,8 Millimètres