SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

Q1 2 1/4

Q1 2 1/4

Q1 2 1/4 TAPERED BUSHING ; 2-1/4" BORE 2-7/8" OD 2-1/2" LTB

Shaft Bushing; 2-1/4" Bore; 2-7/8" Outside Diameter; 2-1/2" Length Thru Bore; Q1 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing

N° de pièce #

Q1 2 1/4

Le numéro de pièce BDI

610615

PRIX
66,04 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
2
CATÉGORIE
Nom du Fabricant
MARTIN SPROCKET & GEAR
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
1.589
UNSPSC
31171605
EAN
0697950127545
Série de bague
Q1
Clavette Oui/Non
Yes
Style de bague
Split Taper
Autres caractéristiques
Key on ID and OD | Optional Sintered Steel - Steel - Ductile Iron
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
Q1 2 1/4
Poids / LB
3.5
Description longue
Shaft Bushing; 2-1/4" Bore; 2-7/8" Outside Diameter; 2-1/2" Length Thru Bore; Q1 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
Diamètre externe
2,875 Pouces | 73,025 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
2,5 Pouces | 63,5 Millimètres
Alésage
2,25 Pouces | 57,15 Millimètres