SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

F 1-15/16

SD 24MM

SD 24MM QD BUSHING ; 24MM BORE

Shaft Bushing; 24MM Bore; 55.55MM Outside Diameter; 46.05MM Length Thru Bore; SD Bushing Series; Keyway; QD Bushing

N° de pièce #

SD 24MM

Le numéro de pièce BDI

611095

PRIX
44,17 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
2
CATÉGORIE
Nom du Fabricant
MARTIN SPROCKET & GEAR
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.953
UNSPSC
31171605
EAN
0697950148267
Série de bague
SD
Clavette Oui/Non
Yes
Style de bague
QD
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
SD 24MM
Poids / LB
2.1
Description longue
Shaft Bushing; 24MM Bore; 55.55MM Outside Diameter; 46.05MM Length Thru Bore; SD Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Diamètre externe
2,187 Pouces | 55,55 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
1,813 Pouces | 46,05 Millimètres
Alésage
0,945 Pouces | 24 Millimètres