SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

P 5 5/16

SDS 1 11/16

SDS 1 11/16 QD BUSHING ; 1-11/16" BORE 2-3/16" OD 1-3/8" LTB

Shaft Bushing; 1-11/16" Bore; 2-3/16" Outside Diameter; 1-3/8" Length Thru Bore; SDS Bushing Series; Keyway; QD Bushing

N° de pièce #

SDS 1 11/16

Le numéro de pièce BDI

611124

PRIX
29,65 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
2
CATÉGORIE
Nom du Fabricant
MARTIN SPROCKET & GEAR
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.476
UNSPSC
31171605
EAN
0697950037523
Série de bague
SDS
Clavette Oui/Non
Yes
Style de bague
QD
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
SDS 1 11/16
Poids / LB
0.98
Description longue
Shaft Bushing; 1-11/16" Bore; 2-3/16" Outside Diameter; 1-3/8" Length Thru Bore; SDS Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Longueur à travers l'alésage
1,375 Pouces | 34,925 Millimètres
Alésage
1,688 Pouces | 42,875 Millimètres
Diamètre externe
2,187 Pouces | 55,55 Millimètres