SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

N-4-1/8

SF 1 3/4

SF 1 3/4 QD BUSHING ; 1-3/4" BORE 3-1/8" OD 2-1/16" LTB

Shaft Bushing; 1-3/4" Bore; 3-1/8" Outside Diameter; 2-1/16" Length Thru Bore; SF Bushing Series; Keyway; QD Bushing

N° de pièce #

SF 1 3/4

Le numéro de pièce BDI

611188

PRIX
56,63 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
4
CATÉGORIE
Nom du Fabricant
MARTIN SPROCKET & GEAR
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
1.769
UNSPSC
31171605
EAN
0697950038070
Série de bague
SF
Clavette Oui/Non
Yes
Style de bague
QD
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
SF 1 3/4
Poids / LB
3.71
Description longue
Shaft Bushing; 1-3/4" Bore; 3-1/8" Outside Diameter; 2-1/16" Length Thru Bore; SF Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Longueur à travers l'alésage
2,063 Pouces | 52,4 Millimètres
Alésage
1,75 Pouces | 44,45 Millimètres
Diamètre externe
3,125 Pouces | 79,375 Millimètres