SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

E X 2-1/4-KW

SHX19MM

SHX19MM QD BAGUE ; QD BAGUE

19MM Bore; 47.523MM Outside Diameter; 33.35MM Length Thru Bore; SH Bushing Series; Keyway; QD Bushing

N° de pièce #

114932

Le numéro de pièce BDI

631860

PRIX
30,38 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
6
CATÉGORIE
Marque
Nom du Fabricant
RBC BEARINGS
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.477
UNSPSC
31171605
EAN
0782477297960
Série de bague
SH
Clavette Oui/Non
Yes
Style de bague
QD
Autres caractéristiques
Keyway on ID | Ductile Iron
Pouces - Métrique
Metric
Catégorie - BDI
Bushing
Groupe produit - BDI
5401
Code de tarif harmonisé
8483.90.10.50
Nom
Bushing
Chaîne de mots-clés
Shaft
URL fabricant
https://dodgeindustrial.com
Numéro article fabricant
SHX19MM
Poids / LB
1.05
Description longue
19MM Bore; 47.523MM Outside Diameter; 33.35MM Length Thru Bore; SH Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Longueur à travers l'alésage
1,313 Pouces | 33,35 Millimètres
Alésage
0,748 Pouces | 19 Millimètres
Diamètre externe
1,871 Pouces | 47,523 Millimètres