SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

QT 1/2

SK 1 11/16

SK 1 11/16 QD BUSHING ; 1-11/16" BORE 2-13/16" OD 1-15/16" LTB

Shaft Bushing; 1-11/16" Bore; 2-13/16" Outside Diameter; 1-15/16" Length Thru Bore; SK Bushing Series; Keyway; QD Bushing

N° de pièce #

SK 1 11/16

Le numéro de pièce BDI

611022

PRIX
45,83 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
5
CATÉGORIE
Nom du Fabricant
MARTIN SPROCKET & GEAR
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
1.202
UNSPSC
31171605
EAN
0697950037752
Série de bague
SK
Clavette Oui/Non
Yes
Style de bague
QD
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
SK 1 11/16
Poids / LB
2.54
Description longue
Shaft Bushing; 1-11/16" Bore; 2-13/16" Outside Diameter; 1-15/16" Length Thru Bore; SK Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Alésage
1,688 Pouces | 42,875 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
1,938 Pouces | 49,225 Millimètres
Diamètre externe
2,812 Pouces | 71,425 Millimètres