SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

SD 3/4

SK 40MM

SK 40MM QD BUSHING ; 40MM BORE 71.425MM OD 49.225MM LTB

Shaft Bushing; 40MM Bore; 71.425MM Outside Diameter; 49.225MM Length Thru Bore; SK Bushing Series; Keyway; QD Bushing

N° de pièce #

SK 40MM

Le numéro de pièce BDI

611311

PRIX
56,27 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
5
CATÉGORIE
Nom du Fabricant
MARTIN SPROCKET & GEAR
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
1.444
UNSPSC
31171605
EAN
0697950148656
Série de bague
SK
Clavette Oui/Non
Yes
Style de bague
QD
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
SK 40MM
Poids / LB
3.18
Description longue
Shaft Bushing; 40MM Bore; 71.425MM Outside Diameter; 49.225MM Length Thru Bore; SK Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Alésage
1,575 Pouces | 40 Millimètres
Diamètre externe
2,812 Pouces | 71,425 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
1,938 Pouces | 49,225 Millimètres