SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

Q1-1-1/2

W1 5 5/8

W1 5 5/8 TAPERED BUSHING ; 5 5/8" BORE MST SERIES

Shaft Bushing; 5-5/8" Bore; 8-1/2" Outside Diameter; 8-1/4" Length Thru Bore; W1 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing

N° de pièce #

W1 5 5/8

Le numéro de pièce BDI

612812

PRIX
2 847,81 $ / Chaque

QTÉ

CATÉGORIE
Nom du Fabricant
MARTIN SPROCKET & GEAR
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
47.216
UNSPSC
31171605
EAN
0697950818689
Série de bague
W1
Clavette Oui/Non
Yes
Style de bague
Split Taper
Autres caractéristiques
Keyway on ID and Key on OD | Optional Sintered Steel - Steel - Ductile Iron
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
W1 5 5/8
Poids / LB
104
Description longue
Shaft Bushing; 5-5/8" Bore; 8-1/2" Outside Diameter; 8-1/4" Length Thru Bore; W1 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
Alésage
5,625 Pouces | 142,875 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
8,25 Pouces | 209,55 Millimètres
Diamètre externe
8,5 Pouces | 215,9 Millimètres