SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

Q1-78

W1-7-1/8

TIMKEN W1-7-1/8

Shaft Bushing; 7-1/8" Bore; 8-1/2" Outside Diameter; 8-1/4" Length Thru Bore; W1 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing

N° de pièce #

W1-7-1/8

Le numéro de pièce BDI

24313570

QTÉ

CATÉGORIE
Marque
Nom du Fabricant
TIMKEN
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
24.494
UNSPSC
31171605
EAN
0070964150394
Série de bague
W1
Clavette Oui/Non
Yes
Style de bague
Split Taper
Autres caractéristiques
Keyway on ID
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Bushing
Groupe produit - BDI
M02194
Code de tarif harmonisé
8483.90.10.50
Nom
Bushing
Chaîne de mots-clés
Shaft
URL fabricant
https://www.timken.com
Poids / LB
104
Description longue
Shaft Bushing; 7-1/8" Bore; 8-1/2" Outside Diameter; 8-1/4" Length Thru Bore; W1 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
Alésage
7,125 Pouces | 180,975 Millimètres
Diamètre externe
8,5 Pouces | 215,9 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
8,25 Pouces | 209,55 Millimètres