SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

JAM 15MM

WS 7 15/16

WS 7 15/16 WELD ON HUB ; QD SHORT

Shaft Bushing; 7-15/16" Bore; 10-7/16" Outside Diameter; 7-1/4" Length Thru Bore; WS Bushing Series; Keyway; QD Bushing

N° de pièce #

WS 7 15/16

Le numéro de pièce BDI

612780

PRIX
3 754,98 $ / Chaque

QTÉ

CATÉGORIE
Nom du Fabricant
MARTIN SPROCKET & GEAR
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
47.67
UNSPSC
31171605
EAN
0697950100777
Série de bague
WS
Clavette Oui/Non
Yes
Style de bague
QD
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
WS 7 15/16
Poids / LB
105
Description longue
Shaft Bushing; 7-15/16" Bore; 10-7/16" Outside Diameter; 7-1/4" Length Thru Bore; WS Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Diamètre externe
10,437 Pouces | 265,1 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
7,25 Pouces | 184,15 Millimètres
Alésage
7,938 Pouces | 201,625 Millimètres