SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

21086-2918

21086-2918

53X2918 MILL RIGHT N CRS ; 5.000IN ID 6.125IN OD

5" Shaft Dia; 6-1/8" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 53 Seal Design Code

N° de pièce #

21086-2918

Le numéro de pièce BDI

364671

PRIX
167,64 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
2
Marque
Nom du Fabricant
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.262
UNSPSC
31411705
EAN
0717744003111
Code conception générique
GAR_53
Matériau de lèvre
Mill-Right N
Joint solide ou fendu
Solid
Pouces - Métrique
Inch
Ressort chargé
Yes
Nombre de lèvres d'étanchéité
1
Type de joint
Oil Seal
Ancrage de lèvre
Stainless Steel Finger
Construction de carter
Steel
Code de design d'étanchéité
53
Autres caractéristiques
Small | Assembled | General Purpose | Heavy Duty Case | With Inner Case
Catégorie - BDI
Oil Seals
Groupe produit - BDI
350
Code de tarif harmonisé
4016.93.50.20
Nom
Seal
Chaîne de mots-clés
Lip
URL fabricant
https://www.garlock.com
Numéro article fabricant
53X2918 MILL-RIGHT N CRS 5.000"ID 6.125"OD .500"T
Numéro interne fabricant
21086-2918
Poids / LB
0.577
Description longue
5" Shaft Dia; 6-1/8" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 53 Seal Design Code
Largeur nominale
0,5 Pouces | 12,7 Millimètres
Alésage de boîtier
6,125 Pouces | 155,575 Millimètres
Largeur réelle
0,5 Pouces | 12,7 Millimètres
Diamètre d'arbre
5 Pouces | 127 Millimètres