SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

DCN623B

DCN623B

DCN623B PIN NAILER BARE TOOL ; 20V MAX 23GA

Nailer; 8.3" Nominal Height; 1-1/2" Maximum Nail Length; 5/8" Minimum Nail Length; 5/8"-1-1/2" Nominal Nail Length; Battery Power Source; 3.15" Nominal Width; Includes Nailer

N° de pièce #

DCN623B

Le numéro de pièce BDI

27338443

PRIX
772,05 $ / Chaque

QTÉ

Nom du Fabricant
STANLEY BLACK & DECKER WWW.DEWALT.COM
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
2.042
UNSPSC
23153100
EAN
0885911658003
Nom
Nailer
URL fabricant
https://www.dewalt.com
Détail du produit
Nailer
Spécification de produit
8.3" Nominal Height; 1-1/2" Maximum Nail Length; 5/8" Minimum Nail Length; 5/8"-1-1/2" Nominal Nail Length; Battery Power Source; 3.15" Nominal Width
Description longue
Nailer; 8.3" Nominal Height; 1-1/2" Maximum Nail Length; 5/8" Minimum Nail Length; 5/8"-1-1/2" Nominal Nail Length; Battery Power Source; 3.15" Nominal Width; Includes Nailer