SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

187-904

187-904

187-904 ; BISEAU RAPPORTEUR 6PO LAME

Protractor; Plus/Minus 5" and Plus/Minus 5 min Accuracy; 360 Deg Maximum Angle; 6" Nominal Blade Length; Plastic Case Material; Dial 1 Deg and Vernier 5 Min and 5 Min Graduation; Includes Plastic Case; Stainless Steel Material; Series 187 Model; 360 Deg Maximum Range; Mechanical Type; For Used With 6" Blade, Height Gage Compatible

N° de pièce #

187-904

Le numéro de pièce BDI

18230582

PRIX
687,68 $ / Chaque

QTÉ

CATÉGORIE
Marque
Nom du Fabricant
MITUTOYO
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
N/A
UNSPSC
44111806
Nom
Protractor
Poids / LB
1.21
Détail du produit
Protractor
Spécification de produit
Plus/Minus 5" and Plus/Minus 5 min Accuracy; 360 Deg Maximum Angle; 6" Nominal Blade Length; Plastic Case Material; Dial 1 Deg and Vernier 5 Min and 5 Min Graduation
Description longue
Protractor; Plus/Minus 5" and Plus/Minus 5 min Accuracy; 360 Deg Maximum Angle; 6" Nominal Blade Length; Plastic Case Material; Dial 1 Deg and Vernier 5 Min and 5 Min Graduation; Includes Plastic Case; Stainless Steel Material; Series 187 Model; 360 Deg Maximum Range; Mechanical Type; For Used With 6" Blade, Height Gage Compatible