D10B24
D10B24 ROLLER CHAIN SPROCKET ; METRIC SNG AND DBL
Roller Chain Sprocket; 10B-2 Chain; 24 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 130.124MM Outside Diameter; 121.62MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
D10B24
Le numéro de pièce BDI
607260
PRIX
211,56 $ / Chaque
INVENTAIRE: