SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

D2525P

D2525P

BALDOR-RELIANCE D2525P

DC Motor; Shunt Wound; 25HP; 328AT Frame Size; 2400/1800 Sync RPM; 240 Voltage; DC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid; Base; 2-1/8" Shaft Diameter; 8" Base to Center Height; 38.94" Overall Length

N° de pièce #

D2525P

Le numéro de pièce BDI

126393

PRIX
52 229,68 $ / Chaque

QTÉ

CATÉGORIE
Nom du Fabricant
ABB GROUP
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
398.186
UNSPSC
26101201
EAN
0781568125151
Chevaux
25HP
Taille de cadre
328AT
Régime synch.
2400/1800
Tension
240
Actuel
DC
scellé
TEFC
Profil de cadre
NEMA
Méthode de montage
Rigid
Base
Yes
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
SCR Drive
Catégorie - BDI
DC Motor
Groupe produit - BDI
M04104
Code de tarif harmonisé
8501.33.40.60
Nom
Motor
Chaîne de mots-clés
Direct Current Shunt Wound
URL fabricant
https://www.baldor.com
Poids / LB
872
Description longue
DC Motor; Shunt Wound; 25HP; 328AT Frame Size; 2400/1800 Sync RPM; 240 Voltage; DC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid; Base; 2-1/8" Shaft Diameter; 8" Base to Center Height; 38.94" Overall Length
Longueur globale
38,94 Pouces | 989,076 Millimètres
Diamètre d'arbre
2,125 Pouces | 53,975 Millimètres
Hauteur base à centre
8 Pouces | 203,2 Millimètres