SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

D50250RR-BV

D50125R-BV

BALDOR-RELIANCE D50125R-BV

DC Motor; Shunt Wound; 125HP; C2813ATZ Frame Size; 1750 Sync RPM; 500V Voltage; DPGFV Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid | F2 Face Mounting; Base; 2.374" Shaft Diameter; 7" Base to Center Height; 41-1/2" Overall Length

N° de pièce #

D50125R-BV

Le numéro de pièce BDI

126410

PRIX
61 644,80 $ / Chaque

QTÉ

CATÉGORIE
Nom du Fabricant
ABB MOTORS AND MECHANICAL INC
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
448.47
UNSPSC
26101201
EAN
0781568462652
Chevaux
125HP
Taille de cadre
C2813ATZ
Régime synch.
1750
Tension
500
Actuel
DC
scellé
DPGFV
Profil de cadre
NEMA
Méthode de montage
Rigid | F2 Face
Base
Yes
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
DC Motor
Groupe produit - BDI
M04104
Code de tarif harmonisé
8501.33.40.60
Nom
Motor
Chaîne de mots-clés
Direct Current Shunt Wound
URL fabricant
https://www.baldor.com
Poids / LB
990
Description longue
DC Motor; Shunt Wound; 125HP; C2813ATZ Frame Size; 1750 Sync RPM; 500V Voltage; DPGFV Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid | F2 Face Mounting; Base; 2.374" Shaft Diameter; 7" Base to Center Height; 41-1/2" Overall Length
Hauteur base à centre
7 Pouces | 177,8 Millimètres
Diamètre d'arbre
2,374 Pouces | 60,3 Millimètres
Longueur globale
41,5 Pouces | 1054,1 Millimètres