SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

D50150P-BV

D50150P-BV

D50150P-BV ; POR

DC Motor; Shunt Wound; 150HP; 407-9AT Frame Size; 2000/1800 Sync RPM; 500 Voltage; DC; DPBV Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid; Base; 2-5/8" Shaft Diameter; 10" Base to Center Height; 40.13" Overall Length

N° de pièce #

D50150P-BV

Le numéro de pièce BDI

126414

QTÉ

CATÉGORIE
Nom du Fabricant
ABB GROUP
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
8.618
UNSPSC
26101201
EAN
0781568136164
Chevaux
150HP
Taille de cadre
407-9AT
Régime synch.
2000/1800
Tension
500
Actuel
DC
scellé
DPBV
Profil de cadre
NEMA
Méthode de montage
Rigid
Base
Yes
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
SCR Drive
Catégorie - BDI
DC Motor
Groupe produit - BDI
M04104
Code de tarif harmonisé
8501.33.40.60
Nom
Motor
Chaîne de mots-clés
Direct Current Shunt Wound
URL fabricant
https://www.baldor.com
Poids / LB
1519
Description longue
DC Motor; Shunt Wound; 150HP; 407-9AT Frame Size; 2000/1800 Sync RPM; 500 Voltage; DC; DPBV Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid; Base; 2-5/8" Shaft Diameter; 10" Base to Center Height; 40.13" Overall Length
Diamètre d'arbre
2,625 Pouces | 66,675 Millimètres
Hauteur base à centre
10 Pouces | 254 Millimètres
Longueur globale
40,13 Pouces | 1019,302 Millimètres