SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

D50250P

D50250P

BALDOR-RELIANCE D50250P

DC Motor; Shunt Wound; 250HP; 506AT Frame Size; 2000/1800 Sync RPM; 500 Voltage; DC; DPFG Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid; Base; 3-1/4" Shaft Diameter; 12-1/2" Base to Center Height; 49-3/4" Overall Length

N° de pièce #

D50250P

Le numéro de pièce BDI

126431

PRIX
146 500,72 $ / Chaque

QTÉ

CATÉGORIE
Nom du Fabricant
ABB MOTORS AND MECHANICAL INC
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
1146.09
EAN
0781568125434
Chevaux
250HP
Taille de cadre
506AT
Régime synch.
2000/1800
Tension
500
Actuel
DC
scellé
DPFG
Profil de cadre
NEMA
Méthode de montage
Rigid
Base
Yes
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
SCR Drive
Catégorie - BDI
DC Motor
Groupe produit - BDI
M04104
Code de tarif harmonisé
8501.33.40.60
Nom
Motor
Chaîne de mots-clés
Direct Current Shunt Wound
URL fabricant
https://www.baldor.com
Poids / LB
2569
Description longue
DC Motor; Shunt Wound; 250HP; 506AT Frame Size; 2000/1800 Sync RPM; 500 Voltage; DC; DPFG Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid; Base; 3-1/4" Shaft Diameter; 12-1/2" Base to Center Height; 49-3/4" Overall Length
Hauteur base à centre
12,5 Pouces | 317,5 Millimètres
Longueur globale
49,75 Pouces | 1263,65 Millimètres
Diamètre d'arbre
3,25 Pouces | 82,55 Millimètres