SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

D50300P2-BV

D50300P2-BV

BALDOR-RELIANCE D50300P2-BV

DC Motor; Shunt Wound; 300HP; 506AT Frame Size; 1750 Sync RPM; 500V Voltage; DPBV Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid | F1 Face Mounting; Base; 3.249" Shaft Diameter; 12-1/2" Base to Center Height; 49" Overall Length

N° de pièce #

D50300P2-BV

Le numéro de pièce BDI

26361074

QTÉ

CATÉGORIE
Nom du Fabricant
BALDOR-RELIANCE
Quantité d'achat minimale
1
Poids / Livre (pound)
2629.0
EAN
781568918999
Chevaux
300HP
Taille de cadre
506AT
Régime synch.
1750
Tension
500
Actuel
DC
scellé
DPBV
Profil de cadre
NEMA
Méthode de montage
Rigid | F1 Face
Base
Yes
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
SCR Drive
Catégorie - BDI
DC Motor
Groupe produit - BDI
M04104
Code de tarif harmonisé
8501.33.40.60
Nom
Motor
Chaîne de mots-clés
Direct Current Shunt Wound
URL fabricant
https://www.baldor.com
Poids / LB
2595
Description longue
DC Motor; Shunt Wound; 300HP; 506AT Frame Size; 1750 Sync RPM; 500V Voltage; DPBV Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid | F1 Face Mounting; Base; 3.249" Shaft Diameter; 12-1/2" Base to Center Height; 49" Overall Length
Longueur globale
49 Pouces | 1244,6 Millimètres
Diamètre d'arbre
3,249 Pouces | 82,525 Millimètres
Hauteur base à centre
12,5 Pouces | 317,5 Millimètres