SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

D5040P

D5040P

BALDOR-RELIANCE D5040P

DC Motor; Shunt Wound; 40HP; 328AT Frame Size; 2200/1800 Sync RPM; 500 Voltage; DC; DPFG Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid; Base; 2-1/8" Shaft Diameter; 8" Base to Center Height; 35.38" Overall Length

N° de pièce #

D5040P

Le numéro de pièce BDI

126449

PRIX
44 413,80 $ / Chaque

QTÉ

CATÉGORIE
Nom du Fabricant
ABB GROUP
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
349.206
UNSPSC
26101201
EAN
0781568125328
Chevaux
40HP
Taille de cadre
328AT
Régime synch.
2200/1800
Tension
500
Actuel
DC
scellé
DPFG
Profil de cadre
NEMA
Méthode de montage
Rigid
Base
Yes
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
SCR Drive
Catégorie - BDI
DC Motor
Groupe produit - BDI
M04104
Code de tarif harmonisé
8501.33.40.60
Nom
Motor
Chaîne de mots-clés
Direct Current Shunt Wound
URL fabricant
https://www.baldor.com
Poids / LB
819
Description longue
DC Motor; Shunt Wound; 40HP; 328AT Frame Size; 2200/1800 Sync RPM; 500 Voltage; DC; DPFG Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid; Base; 2-1/8" Shaft Diameter; 8" Base to Center Height; 35.38" Overall Length
Longueur globale
35,38 Pouces | 898,652 Millimètres
Hauteur base à centre
8 Pouces | 203,2 Millimètres
Diamètre d'arbre
2,125 Pouces | 53,975 Millimètres