SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

D667H RIV UNPAINTED 10FT

D667H RIV UNPAINTED 10FT

D667H RIV UNPAINTED 10FT ROLLER CHAIN ; NON RETURNABLE COIL UNPAINTED 10 FT/BOX

Roller Chain; 667H Chain Size; Riveted; 2-5/16" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1/8" Plate Thickness; 7/8" Plate Height; Straight; 0.312" Pin Diameter

N° de pièce #

D667H-10FTNUB

Le numéro de pièce BDI

300528

PRIX
18,62 $ / Pied

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
TIMKEN
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.53
UNSPSC
31151616
EAN
0642051043973
Taille de chaîne
667H
Construction de base
Riveted
Composant
Chain
Série de chaîne
Conveyor
Nombre de brins
1
Matériau
Carbon Steel
Caractéristiques spéciales internes
Pintle
Type de chaîne
ANSI
Prix unitaire
FT
Ordre par multiples de
10
Quantité de commande minimal
10
Forme de plaque
Straight
Autres caractéristiques
Specialty Chain | Unpainted
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Chain
Groupe produit - BDI
M02290
Code de tarif harmonisé
7315.12.00.80
Nom
Chain
Chaîne de mots-clés
Pintle
URL fabricant
https://www.driveschain.com
Numéro article fabricant
D667H 010 FT COIL UNPAINTED
Numéro interne fabricant
4397
Poids / LB
1.17
Description longue
Roller Chain; 667H Chain Size; Riveted; 2-5/16" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1/8" Plate Thickness; 7/8" Plate Height; Straight; 0.312" Pin Diameter
Épaisseur de plaque
0,125 Pouces | 3,175 Millimètres
Diamètre de tige
0,312 Pouces | 7,925 Millimètres
Pas de chaîne
2,313 Pouces | 58,75 Millimètres
Hauteur de plaque
0,875 Pouces | 22,225 Millimètres