SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

D667H TD C/L

D667H TD C/L

12414 ; POR PINTLE CHAIN

Chain Link; 667H Chain Size; Cottered; 2-5/16" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1/8" Plate Thickness; 7/8" Plate Height; Straight; 0.312" Pin Diameter

N° de pièce #

12414

Le numéro de pièce BDI

299894

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
TIMKEN
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.08
UNSPSC
31151609
EAN
0642051124146
Taille de chaîne
667H
Construction de base
Cottered
Composant
Connecting Link
Série de chaîne
Conveyor
Nombre de brins
1
Matériau
Carbon Steel
Caractéristiques spéciales internes
Pintle
Type de chaîne
ANSI
Prix unitaire
EA
Ordre par multiples de
1
Quantité de commande minimal
1
Forme de plaque
Straight
Autres caractéristiques
Specialty Chain
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Chain
Groupe produit - BDI
M02122
Code de tarif harmonisé
7315.90.00.00
Nom
Link
Chaîne de mots-clés
Chain
URL fabricant
https://www.driveschain.com
Numéro article fabricant
D667H TD CO LINK **BULK**
Numéro interne fabricant
12414
Description longue
Chain Link; 667H Chain Size; Cottered; 2-5/16" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1/8" Plate Thickness; 7/8" Plate Height; Straight; 0.312" Pin Diameter
Épaisseur de plaque
0,125 Pouces | 3,175 Millimètres
Pas de chaîne
2,313 Pouces | 58,75 Millimètres
Hauteur de plaque
0,875 Pouces | 22,225 Millimètres
Diamètre de tige
0,312 Pouces | 7,925 Millimètres