DMD-120N-4C-10FT ; D7380
120N-4C-10FT ; D7380 ; ROLLER CHAIN
Roller Chain; 472-4 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Non Standard Chain Series; 4 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 0.187" Plate Thickness; Curved; 0.437" Pin Diameter
N° de pièce #
X-347204-010
Le numéro de pièce BDI
20857438
PRIX
INVENTAIRE: