SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

120-1 CONN LK

DMD-435-1 CT CO LINK P ; D5562

435-1 CT CO LINK P ; D5562 ; ROLLER CHAIN CONNECTING LINK

Chain Link; 435X1/2 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Non Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.562" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; Curved; 9/32" Pin Diameter

N° de pièce #

C-3235CL-18

Le numéro de pièce BDI

20855106

PRIX
7,88 $ / Chaque

QTÉ

Nom du Fabricant
TIMKEN WWW.DIAMONDCHAIN.COM
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.04
UNSPSC
31151609
EAN
0716647167999
Taille de chaîne
435X1/2
Construction de base
Cottered
Composant
Connecting Link
Série de chaîne
Non Standard
Nombre de brins
1
Matériau
Carbon Steel
Caractéristiques spéciales internes
No
Type de chaîne
ANSI
Prix unitaire
EA
Ordre par multiples de
1
Quantité de commande minimal
1
Forme de plaque
Curved
Autres caractéristiques
Press Fit
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Chain
Groupe produit - BDI
M02122
Code de tarif harmonisé
7315.90.00.00
Nom
Link
Chaîne de mots-clés
Chain
URL fabricant
https://diamondchain.com
Description longue
Chain Link; 435X1/2 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Non Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.562" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; Curved; 9/32" Pin Diameter
Pas de chaîne
1 Pouces | 25,4 Millimètres
Diamètre de rouleau
0,562 Pouces | 14,275 Millimètres
Épaisseur de plaque
0,125 Pouces | 3,175 Millimètres
Diamètre de tige
0,281 Pouces | 7,137 Millimètres
Largeur de rouleau
0,5 Pouces | 12,7 Millimètres