DMD-435-1 DOFF LINK ; D5932
435-1 DOFF LINK ; D5932 ; ROLLER CHAIN OFFSET LINK
Chain Link; 435X1/2 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Non Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.562" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; Curved; 9/32" Pin Diameter
N° de pièce #
C-7235
Le numéro de pièce BDI
20855464
PRIX
23,92 $ / Chaque
INVENTAIRE: