DMD-435N-1 CT CO LINK ; D5610
435N-1 CT CO LINK ; D5610 ; ROLLER CHAIN CONNECTING LINK
Chain Link; 435X3/8 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Non Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.562" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; Curved; 9/32" Pin Diameter
N° de pièce #
C-3535CL-00
Le numéro de pièce BDI
20855128
PRIX
8,40 $ / Chaque
INVENTAIRE: