SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

DMD-472-4 DOFF LINK ; D5944

DMD-472-4 DOFF LINK ; D5944

472-4 DOFF LINK ; D5944 ; ROLLER CHAIN OFFSET LINK

Chain Link; 472-4 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Non Standard Chain Series; 4 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 0.187" Plate Thickness; Curved; 0.437" Pin Diameter

N° de pièce #

C-747204

Le numéro de pièce BDI

20856306

PRIX
164,33 $ / Chaque

QTÉ

Nom du Fabricant
TIMKEN WWW.DIAMONDCHAIN.COM
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.858
UNSPSC
31151609
EAN
0716647206254
Taille de chaîne
472-4
Construction de base
Cottered
Composant
Offset Link
Série de chaîne
Non Standard
Nombre de brins
4
Matériau
Carbon Steel
Caractéristiques spéciales internes
No
Type de chaîne
ANSI
Prix unitaire
EA
Ordre par multiples de
1
Quantité de commande minimal
1
Matériau de rouleau
Carbon Steel
Forme de plaque
Curved
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Chain
Groupe produit - BDI
M02122
Code de tarif harmonisé
7315.90.00.00
Nom
Link
Chaîne de mots-clés
Chain
URL fabricant
https://diamondchain.com
Poids / LB
1.894
Description longue
Chain Link; 472-4 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Non Standard Chain Series; 4 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 0.187" Plate Thickness; Curved; 0.437" Pin Diameter
Pas de chaîne
1,5 Pouces | 38,1 Millimètres
Largeur de rouleau
0,75 Pouces | 19,05 Millimètres
Diamètre de rouleau
0,875 Pouces | 22,225 Millimètres
Épaisseur de plaque
0,187 Pouces | 4,75 Millimètres
Diamètre de tige
0,437 Pouces | 11,1 Millimètres