DMD-50T-8 ROFF LINK P
50T-8 ROFF LINK P ; ROLLER CHAIN OFFSET LINK
Chain Link; 50-8 Chain Size; Cottered; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 8 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 19/32" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
N° de pièce #
GT-155008BA
Le numéro de pièce BDI
20856700
PRIX
372,69 $ / Chaque
INVENTAIRE: