SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

DMG2307

DMG2307

BALDOR-RELIANCE DMG2307

DC Motor; Compound Wound; 7-1/2HP; 219AT Frame Size; 2500 Sync RPM; 230 Voltage; DC; DPFG Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face | Rigid; Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center Height; 24-1/2" Overall Length

N° de pièce #

DMG2307

Le numéro de pièce BDI

126523

PRIX
22 762,64 $ / Chaque

QTÉ

CATÉGORIE
Nom du Fabricant
ABB GROUP
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
122.902
UNSPSC
26101210
EAN
0781568135983
Chevaux
7-1/2HP
Taille de cadre
219AT
Régime synch.
2500
Tension
230
Actuel
DC
scellé
DPFG
Profil de cadre
NEMA
Méthode de montage
C-Face | Rigid
Base
Yes
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Lifting Magnet
Catégorie - BDI
DC Motor
Groupe produit - BDI
M04104
Code de tarif harmonisé
8501.33.40.60
Nom
Motor
Chaîne de mots-clés
Direct Current Compound Wound
URL fabricant
https://www.baldor.com
Poids / LB
262
Description longue
DC Motor; Compound Wound; 7-1/2HP; 219AT Frame Size; 2500 Sync RPM; 230 Voltage; DC; DPFG Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face | Rigid; Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center Height; 24-1/2" Overall Length
Hauteur base à centre
5,25 Pouces | 133,35 Millimètres
Longueur globale
24,5 Pouces | 622,3 Millimètres
Diamètre d'arbre
1,375 Pouces | 34,925 Millimètres