SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

DMG2333

DMG2333

BALDOR-RELIANCE DMG2333

DC Motor; Compound Wound; 33HP; 328AT Frame Size; 1800 Sync RPM; 230 Voltage; DC; DPFG Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face | Rigid; Base; 2-1/8" Shaft Diameter; 8" Base to Center Height; 34.63" Overall Length

N° de pièce #

DMG2333

Le numéro de pièce BDI

126539

PRIX
51 113,16 $ / Chaque

QTÉ

CATÉGORIE
Nom du Fabricant
ABB GROUP
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
367.347
UNSPSC
26101210
EAN
0781568136034
Chevaux
33HP
Taille de cadre
328AT
Régime synch.
1800
Tension
230
Actuel
DC
scellé
DPFG
Profil de cadre
NEMA
Méthode de montage
C-Face | Rigid
Base
Yes
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Lifting Magnet
Catégorie - BDI
DC Motor
Groupe produit - BDI
M04104
Code de tarif harmonisé
8501.33.40.60
Nom
Motor
Chaîne de mots-clés
Direct Current Compound Wound
URL fabricant
https://www.baldor.com
Poids / LB
883
Description longue
DC Motor; Compound Wound; 33HP; 328AT Frame Size; 1800 Sync RPM; 230 Voltage; DC; DPFG Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face | Rigid; Base; 2-1/8" Shaft Diameter; 8" Base to Center Height; 34.63" Overall Length
Hauteur base à centre
8 Pouces | 203,2 Millimètres
Diamètre d'arbre
2,125 Pouces | 53,975 Millimètres
Longueur globale
34,63 Pouces | 879,602 Millimètres