E06B12
E06B12 ROLLER CHAIN SPROCKET ; METRIC SNG AND DBL
Roller Chain Sprocket; 06B-3 Chain; 12 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 41.275MM Outside Diameter; 36.8MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
E06B12
Le numéro de pièce BDI
608063
PRIX
103,30 $ / Chaque
INVENTAIRE: