SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

E10B18

E12B19

E12B19 ROLLER CHAIN SPROCKET ; METRIC SNG AND DBL

Roller Chain Sprocket; 12B-3 Chain; 19 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 125.603MM Outside Diameter; 115.74MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material

N° de pièce #

E12B19

Le numéro de pièce BDI

608374

PRIX
306,44 $ / Chaque

QTÉ

Nom du Fabricant
MARTIN SPROCKET & GEAR
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
4.367
UNSPSC
31171901
EAN
0697950401744
Taille de chaîne
12B-3
Nombre de dents
19
Nombre de rangées de dents
3
Type de moyeu
B-Hub One Side
Méthode de montage
Rough Bore
Taille de bague si bagué
No Bushing
Dent durcie
No
Type de chaîne
ISO Roller Chain
Clavette Oui/Non
No
Matériau
Steel
Alésage maxi
62
Alésage plein minimal
Yes
Autres caractéristiques
Triplex Type
Pouces - Métrique
Metric
Catégorie - BDI
Sprockets
Groupe produit - BDI
M02342
Code de tarif harmonisé
8483.90.10.50
Nom
Sprocket
Chaîne de mots-clés
Roller Chain
URL fabricant
https://www.martinsprocket.com
Poids / LB
10.009
Description longue
Roller Chain Sprocket; 12B-3 Chain; 19 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 125.603MM Outside Diameter; 115.74MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Alésage
0 Pouces | 0 Millimètres
Diamètre de pas
4,557 Pouces | 115,74 Millimètres
Diamètre externe
4,945 Pouces | 125,603 Millimètres
Pas de chaîne
0,75 Pouces | 19,05 Millimètres