E12B25
E12B25 ROLLER CHAIN SPROCKET ; METRIC SNG AND DBL
Roller Chain Sprocket; 12B-3 Chain; 25 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 162.23MM Outside Diameter; 151.99MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
E12B25
Le numéro de pièce BDI
608380
PRIX
391,20 $ / Chaque
INVENTAIRE: