SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

ECP3661T-5

ECP3661T-5

ECP3661T-5 ; 3HP 1760RPM 3PH 60HZ

AC Motor; General Purpose; 3HP; L182T Frame Size; 1800 Sync RPM; 575 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 17.12" Overall Length; 89.5% Efficiency Full Load

N° de pièce #

ECP3661T-5

Le numéro de pièce BDI

126621

PRIX
1 968,60 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
1
CATÉGORIE
Nom du Fabricant
ABB GROUP
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
51.19
UNSPSC
26101112
EAN
0781568136584
Chevaux
3HP
Taille de cadre
L182T
Hertz
60
Régime synch.
1800
Tension
575
Actuel
AC
Phase
Three Phase
scellé
TEFC
Profil de cadre
NEMA
Méthode de montage
Foot Mounted
Hauteur base à centre - Millimètres
114.3
Base
Yes
Efficacité à pleine charge
89.5
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Severe Duty | Premium Efficient
Catégorie - BDI
AC Motor
Groupe produit - BDI
M04104
Code de tarif harmonisé
8501.51.60.40
Nom
Motor
Chaîne de mots-clés
Alternating Current General Purpose
URL fabricant
https://www.baldor.com
Numéro article fabricant
ECP3661T-5
Poids / LB
103
Description longue
AC Motor; General Purpose; 3HP; L182T Frame Size; 1800 Sync RPM; 575 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 17.12" Overall Length; 89.5% Efficiency Full Load
Longueur globale
17,12 Pouces | 434,848 Millimètres
Base à centre de l'arbre
4,5 Pouces | 114,3 Millimeter
Diamètre d'arbre
1,125 Pouces | 28,575 Millimètres