SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

ECP4400T-4

ECP3770T

ECP3770T ; 7.5HP 1770RPM 3PH 60HZ

AC Motor; General Purpose; 7-1/2HP; L213T Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 20.19" Overall Length; 91.7% Efficiency Full Load

N° de pièce #

ECP3770T

Le numéro de pièce BDI

126641

PRIX
2 522,52 $ / Chaque

QTÉ

CATÉGORIE
Nom du Fabricant
ABB GROUP
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
77.098
UNSPSC
26101112
EAN
0781568289822
Chevaux
7-1/2HP
Taille de cadre
L213T
Hertz
60
Régime synch.
1800
Tension
230/460
Actuel
AC
Phase
Three Phase
scellé
TEFC
Profil de cadre
NEMA
Méthode de montage
Foot Mounted
Hauteur base à centre - Millimètres
133.35
Base
Yes
Efficacité à pleine charge
91.7
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Severe Duty | Premium Efficient
Catégorie - BDI
AC Motor
Groupe produit - BDI
M04104
Code de tarif harmonisé
8501.51.60.40
Nom
Motor
Chaîne de mots-clés
Alternating Current General Purpose
URL fabricant
https://www.baldor.com
Poids / LB
170
Description longue
AC Motor; General Purpose; 7-1/2HP; L213T Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 20.19" Overall Length; 91.7% Efficiency Full Load
Diamètre d'arbre
1,375 Pouces | 34,925 Millimètres
Base à centre de l'arbre
5,25 Pouces | 133,35 Millimeter
Longueur globale
20,19 Pouces | 512,826 Millimètres