SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

ECP84400T-4

ECP84404T-4

ECP84404T-4 ; 75HP 1185RPM 3PH 60HZ

AC Motor; General Purpose; 75HP; 405T Frame Size; 1200 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 2-7/8" Shaft Diameter; 10" Base to Center of Shaft; 38.31" Overall Length; 95% Efficiency Full Load

N° de pièce #

ECP84404T-4

Le numéro de pièce BDI

126851

PRIX
24 994,16 $ / Chaque

QTÉ

CATÉGORIE
Nom du Fabricant
ABB GROUP
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
601.13
UNSPSC
26101112
EAN
0781568210475
Chevaux
75HP
Taille de cadre
405T
Hertz
60
Régime synch.
1200
Tension
460
Actuel
AC
Phase
Three Phase
scellé
TEFC
Profil de cadre
NEMA
Méthode de montage
Foot Mounted
Hauteur base à centre - Millimètres
254
Base
Yes
Efficacité à pleine charge
95
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Severe Duty | Premium Efficient
Catégorie - BDI
AC Motor
Groupe produit - BDI
M04104
Code de tarif harmonisé
8501.51.60.40
Nom
Motor
Chaîne de mots-clés
Alternating Current General Purpose
URL fabricant
https://www.baldor.com
Numéro article fabricant
ECP84404T-4
Poids / LB
1172
Description longue
AC Motor; General Purpose; 75HP; 405T Frame Size; 1200 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 2-7/8" Shaft Diameter; 10" Base to Center of Shaft; 38.31" Overall Length; 95% Efficiency Full Load
Longueur globale
38,31 Pouces | 973,074 Millimètres
Diamètre d'arbre
2,875 Pouces | 73,025 Millimètres
Base à centre de l'arbre
10 Pouces | 254 Millimeter