SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

EJMM3711T

EJMM3711T

EJMM3711T ; 10HP 3490RPM 3PH 215JM 3729M

AC Motor; Pump; 10HP; 215JM Frame Size; 3600 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 20.94" Overall Length; 91.7% Efficiency Full Load

N° de pièce #

EJMM3711T

Le numéro de pièce BDI

127063

PRIX
3 109,52 $ / Chaque

QTÉ

CATÉGORIE
Nom du Fabricant
ABB GROUP
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
58.89
UNSPSC
26101107
EAN
0781568394885
Chevaux
10HP
Taille de cadre
215JM
Hertz
60
Régime synch.
3600
Tension
230/460
Actuel
AC
Phase
Three Phase
scellé
TEFC
Profil de cadre
NEMA
Méthode de montage
C-Face | Foot Mounted
Hauteur base à centre - Millimètres
133.35
Base
Yes
Efficacité à pleine charge
91.7
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Close Coupled Pump | Premium Efficient
Catégorie - BDI
AC Motor
Groupe produit - BDI
M04104
Code de tarif harmonisé
8501.51.60.40
Nom
Motor
Chaîne de mots-clés
Alternating Current Pump
URL fabricant
https://www.baldor.com
Poids / LB
154
Description longue
AC Motor; Pump; 10HP; 215JM Frame Size; 3600 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 20.94" Overall Length; 91.7% Efficiency Full Load
Base à centre de l'arbre
5,25 Pouces | 133,35 Millimeter
Longueur globale
20,94 Pouces | 531,876 Millimètres
Diamètre d'arbre
0,875 Pouces | 22,225 Millimètres