SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

EM2334T-8

EM2334T-8

EM2334T-8 ; 20HP 1765RPM 3PH 256T 0952M

AC Motor; General Purpose; 20HP; 256T Frame Size; 1800 Sync RPM; 200 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-5/8" Shaft Diameter; 6-1/4" Base to Center of Shaft; 23.16" Overall Length; 93% Efficiency Full Load

N° de pièce #

EM2334T-8

Le numéro de pièce BDI

127164

PRIX
4 780,06 $ / Chaque

QTÉ

CATÉGORIE
Nom du Fabricant
ABB GROUP
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
132.426
UNSPSC
26101112
EAN
0781568118238
Chevaux
20HP
Taille de cadre
256T
Hertz
60
Régime synch.
1800
Tension
200
Actuel
AC
Phase
Three Phase
scellé
TEFC
Profil de cadre
NEMA
Méthode de montage
Foot Mounted
Hauteur base à centre - Millimètres
158.75
Base
Yes
Efficacité à pleine charge
93
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Premium Efficient
Catégorie - BDI
AC Motor
Groupe produit - BDI
M04104
Code de tarif harmonisé
8501.51.60.40
Nom
Motor
Chaîne de mots-clés
Alternating Current General Purpose
URL fabricant
https://www.baldor.com
Numéro article fabricant
EM2334T-8
Poids / LB
286
Description longue
AC Motor; General Purpose; 20HP; 256T Frame Size; 1800 Sync RPM; 200 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-5/8" Shaft Diameter; 6-1/4" Base to Center of Shaft; 23.16" Overall Length; 93% Efficiency Full Load
Diamètre d'arbre
1,625 Pouces | 41,275 Millimètres
Longueur globale
23,16 Pouces | 588,264 Millimètres
Base à centre de l'arbre
6,25 Pouces | 158,75 Millimeter